曜日別特売
MS2-5/16-F コンビネーションレンチ KTC 75617547

外観図

MS2-5/16-F コンビネーションレンチ KTC 75617547
MS2-5/16-F コンビネーションレンチ KTC 75617547

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
寸法S(inch)
5/16
寸法L(mm)
126.2
注文コード
75617547
品番
MS2-5/16-F
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
¥1,490
質量(g)
28
寸法L(mm)
126.2
寸法D1(mm)
17.3
寸法D2(mm)
12.9
寸法T1(mm)
4
寸法T2(mm)
5.5
寸法S(inch)
5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする