アカリファクトリー
アカリファクトリーの 道路用品
アカリファクトリーの 方向指示板
矢印アローくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75620006
品番
AK-YA-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!
用途
工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。
付属品
USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット
質量(g)
500
発光色
赤
充電時間(時間)
4〜5
モード
点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯
点灯時間(時間)
8〜25
注意
※点灯時間は使用モードや環境により変わります。