矢印アローくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75620015 品番AK-YA-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!

用途工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。 付属品USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット 質量(g)500 発光色黄色 充電時間(時間)4〜5 モード点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯 点灯時間(時間)8〜25
注意
※点灯時間は使用モードや環境により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする