画像準備中

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法PT 1-11 注文コード75620422 品番TPT 2.5P H 2 PT1-11-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 呼び寸法PT 1-11 ねじ径PT 1 ねじの種類PT 1インチ当たり山数11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75620422 TPT 2.5P H 2 PT1-11-L 09031041 TPT 2.5P H 2 PT1-11-L 管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする