曜日別特売
BL113 be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet! 75622000

BL113 be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet! 75622000
BL113 be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet! 75622000
BL113 be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet! 75622000

be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75622000
品番
BL113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します
・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム
・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現
・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。
・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します
・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理

仕様
【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし
質量(kg)
0.19(固定ケーブル含む)
色
白
シリーズ
PURE WINGS 3 140mm PWM high-speed
回転数(min-1[r.p.m])
1800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×140×25
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL113
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
2.44
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
460
ノイズレベル
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
72.2[122.6m3/h]
期待寿命(時間)
80000 (25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする