MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260

MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260
MM-SPL24UBK スピーカー USB電源 サンワサプライ 75644260

スピーカー USB電源MM-SPL24UBK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75644260
品番
MM-SPL24UBK
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

USBポートから電源供給できるUSB給電タイプで、ACアダプタが不要です。
最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。
USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。
横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。
約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。
小型
軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。

セット内容
製品本体、変換アダプタ(Type-C-A),製品本体、変換アダプタ(Type-C-A)
質量(g)
316
電源(V)
USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5
最大出力(W)
【実用】6(3+3),6(3+3)
ケーブル長(m)
パソコン接続USBケーブル/約2、ステレオミニケーブル/約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×41×52
対応機種
3.5mmステレオミニジャックを搭載した機器
周波数特性
60~15000Hz
インピーダンス
【ロード】4Ω
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm),ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ(mm)
直径40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする