曜日別特売
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047

V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047
V-12015 ライトストレッチパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75656047

ライトストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
サイズ
3L
色
チャコールグレー
注文コード
75656047
品番
V-12015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

薄手軽量なライトストレッチパーカー
無駄な装飾を省き徹底的に機能美を追求したシンプルなデザイン
程よくストレッチが効いており、ジョギング等の激しい動きにも対応する軽量かつ軽快な着心地。
腕や肩が動かしやすいラグラン袖を採用よりアクティブな動きが可能です。
様々なライフスタイルに合せやすく普段着、スポーツ用、仕事用など幅広くシーンお使いいただけます。
1. 肩ポケット(裏地メッシュ)
小銭やカードなどの小物が入る肩ポケット付き、逆向きファスナーでポケット内のものが取り出しやすい。
2. フードドローコード
フードの広さ調整が可能。
3. ダブルジップで快適
座わるなどの動作をしたときにできる
腹部の膨らみを下ファスナーを少し開くことで解消し
より快適な着心地を実現します。
4. サイドビッグポケット(裏地メッシュ)
ビッグポケットをフロント両サイドに配置奥行きがあり優れた収納性を発揮するとともに、全体を引き締めるアクセントとなります。
5. 袖口スナップボタン
袖口にスナップボタン付きで袖口の調整が可能。
6. ラグラン袖
手を大きく動かすときにできる肩関節の負担を減らし、よりアクティブな動きをストレスなく行うことができます。
7. 薄手軽量なライトストレッチ生地
柔軟性に優れた軽量なライトストレッチ生地を採用
洗練されたシンプルなデザインで家庭用洗濯機で洗濯可能とメンテナンス性にも優れます。

色
チャコールグレー
サイズ
3L
質量(g)
395
着丈(cm)
71
適応身長(cm)
175-185
裄丈(cm)
89
身幅(cm)
58.5
原材料
ポリエステル100% (シアサッカー素材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする