付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)
色エアリーブルー
質量(g)261
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×198×41
使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)4000
定格入力DC5V/2A