画像準備中

液晶表示付大風量ハンディファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75664526 品番SE-LEHF02-NV
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計
電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き
ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能
4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心
ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能
吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様
アウトドアから室内用途まで幅広く対応します

付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS ネイビー 質量(g)303 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70 使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)4000 定格入力DC5V/2.0A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする