Lisle(ライル)
アングルファンネル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75665287
品番
17232
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
6-3/4インチのオフセット構造により、アクセスしにくい箇所でも注ぎやすいです。半透明素材で、液体の流れや残量を確認しながら作業できます。
材質
プラスチック
色
半透明
高さ(inch)
10[約254mm]
オフセット
6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)
口径
外径3.5インチ[約89mm](注ぎ口径:外径0.7[約18])
危険物の類別
非危険物