曜日別特売
19702 オイルジョッキ(蓋付き) Lisle(ライル) 75665786

19702 オイルジョッキ(蓋付き) Lisle(ライル) 75665786
19702 オイルジョッキ(蓋付き) Lisle(ライル) 75665786
19702 オイルジョッキ(蓋付き) Lisle(ライル) 75665786

オイルジョッキ(蓋付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75665786
品番
19702
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

汚れを防ぐ注ぎ口キャップとフタ付きになりました。人気の8クォートディスペンサーに、ほこりやゴミなどの汚染物質を防ぐ注ぎ口キャップとフタが追加されました。多くの大型SUVやトラックでは、より多くのオイルが必要です。このディスペンサーはバルクオイルの運搬にも最適です。半透明の白色ポリエチレン製で、最大8クォートまでのオイル残量を確認でき、クォートとリットルの両方の目盛りが付いています。柔軟で取り外し可能な8インチの注ぎ口により、液体を簡単に移し替えることができます。

用途
エンジンオイルなど液体の保管・運搬・注入
材質
半透明白色ポリエチレン
容量
8qt [7.5L]
目盛
クォート/リットル
危険物の類別
非危険物
長さ(inch)
注ぎ口:8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする