2-381 フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物] 75666556

2-381 フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物] 75666556
2-381 フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物] 75666556
2-381 フラッシュ丁番 BEST(ベスト)[金物] 75666556

フラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
厚さ(mm)1.5
幅(mm)51
内容量1セット(2個)注文コード75666556品番2-381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

材質:鉄
仕上げ:焼付塗装
付属品:鉄皿木ネジ:2.9×20mm

幅(mm)
51
厚さ(mm)
1.5
仕上
シルバー
長さ(mm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする