LDA3L-G-TR 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) OSRAM(オスラム) 75670991

 

LDA3L-G-TR 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) OSRAM(オスラム) 75670991
LDA3L-G-TR 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) OSRAM(オスラム) 75670991

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)LDA3L-G-TR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)450
内容量1個注文コード75670991品番LDA3L-G-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889
全光束(Lm)
450
色温度(K)
2700
光色
電球色
仕様
【密閉器具】対応
定格電圧(V)
100-240
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
60×105
定格ランプ電力(W)
3
配光角度(°)
320
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用してください。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用してください。
※調光器には非対応の為、調光100%でも使用しないでください。
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする