OSRAM(オスラム)
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)
LDA3N-G-TR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色
昼白色
電球色
全光束(Lm)
500
450
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75671000
品番
LDA3N-G-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
全光束(Lm)
500
色温度(K)
5000
光色
昼白色
仕様
【密閉器具】対応
定格電圧(V)
100-240
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
60×105
定格ランプ電力(W)
3
配光角度(°)
320
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用してください。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用してください。
※調光器には非対応の為、調光100%でも使用しないでください。
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないでください。