LPRECHR625/4W/850/100VFRE26 防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) OSRAM(オスラム) 75671045

 

LPRECHR625/4W/850/100VFRE26 防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) OSRAM(オスラム) 75671045
LPRECHR625/4W/850/100VFRE26 防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) OSRAM(オスラム) 75671045
LPRECHR625/4W/850/100VFRE26 防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) OSRAM(オスラム) 75671045

防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当)LPRECHR625/4W/850/100VFRE26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75671045
品番
LPRECHR625/4W/850/100VFRE26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・使用しながら自動的にバッテリーに充電
・停電を感知すると非常灯のように自動点灯
・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び
・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに

仕様
【密閉器具】非対応
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
700【リチウム電池使用時】200
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
62×118
定格ランプ電力(W)
5.4
色温度(K)
5000
電池寿命
リチウム電池:充電回数約500回
充電時間(時間)
リチウム電池:約8
配光角度(°)
134
光色
昼白色
連続点灯時間(時間)
リチウム電池:約3
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする