画像準備中

冷蔵庫 231L 2ドア 冷蔵161L 冷凍70L スリム 自動霜取り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75676740 品番ZFR-F230(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵161L 冷凍70Lの大容量冷蔵冷凍庫
省エネ達成率:110%
横幅54cmのスリム設計
霜取り不要のファン式タイプ
70L大容量ボトムフリーザー
明るく見やすいLED庫内灯

用途事務所や休憩室などに。スリム 霜取り不要 自動霜取り 小型 シンプル 冷蔵庫 冷凍庫

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする