用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風
付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル
質量(kg)1.3
色ホワイト
消費電力(W)16(50/60Hz)
ハネ径(cm)15
モーターDCモーター
機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応
風量無段階(ダイヤル式)
ハネ枚数3
適合床面積18畳
保証期間1年
USBケーブル(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.5
1時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)