画像準備中

マルチカラー対応 スマートLEDランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75686059 品番TAPO L530E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%〜100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。ネットワーク接続必須

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする