GPON OLTスロットに対応したSFP GPON Class C++モジュール。下り最大2.488Gbps・上り最大1.244GbpsのGPON通信を実現。SCコネクタ採用のシングルモードファイバー対応で最大20kmの伝送距離を確保。ホットスワップ対応により、システムを停止せずに取り付け・交換が可能。OMCIプロトコルおよびDDM(デジタル診断監視)に対応し、集中管理とリアルタイム監視をサポート。TP-Link GPON OLT(DS-P7001シリーズ等)と組み合わせて使用可能。2.5G・1Gイーサネット UNIモードに対応した柔軟なインターネット接続を実現。