ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の キッチンラック・キッチン小物収納
ナカヤ化学産業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
トップコンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688719
品番
V181-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな卓上整理用コンテナです。
材質
(本体)ポリスチレン(底枠)EVA樹脂
寸法(mm)
80×210×61
色
クリア
質量(g)
96
耐熱温度(℃)
(本体)70(底枠)70