ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の キッチンラック・キッチン小物収納
ナカヤ化学産業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
デスク整理
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
M
注文コード
75688755
品番
V194
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
デスク周辺を整理できるトレー。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
90×262×45
色
ブラック
サイズ
M
容量(mL)
830
質量(g)
80.9
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20