デスク整理

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズS 注文コード75688771 品番V195
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

デスク周辺を整理できるトレー。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)131×179×45 ブラック サイズS 容量(mL)830 質量(g)76 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする