デスク整理

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズSS 注文コード75688780 品番V227
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

デスク周辺を整理できるトレー。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)86×176×45 ブラック サイズSS 容量(mL)500 質量(g)55.7 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする