ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の キッチンラック・キッチン小物収納
ナカヤ化学産業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
ECOコンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688807
品番
V237-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
石灰石を主原料とした新素材LIMEXを使用した整理収納用品。上下に重ねて使用できます。
材質
炭酸カルシウム、ポリプロピレン
寸法(mm)
80×80×60
色
ホワイト
質量(g)
73.4
耐熱温度(℃)
120