ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の キッチンラック・キッチン小物収納
ナカヤ化学産業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
トスラ フタ付きケースA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688825
品番
V228-1
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
名刺やカードがピッタリ入る密閉性の高いフタ付きの収納ケースです。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
72×107×34
色
ホワイト
容量(mL)
180
質量(g)
37.7
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30