ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の キッチンラック・キッチン小物収納
ナカヤ化学産業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
すっきりカードケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688841
品番
V187
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
名刺、診察券、会員券等の数多くあるカード類の整理に役立ちます。名刺を約150枚収納。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
70×106×71
色
ピンク・グリーン
質量(g)
88
内容
ピンク×5・グリーン×5
内寸法(mm)
96×62×33
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20