ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の キッチンラック・キッチン小物収納
ナカヤ化学産業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
カードお宝箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
75688850
品番
V219
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
アクセサリーや小物の収納にも適しています。カードを約150枚収納。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
94×73×70(1個あたり)
色
クリア・ブルー・グレー
質量(g)
45.3(1個あたり)
内容
クリア×3・ブルー×3・グレー×2
耐熱温度(℃)
120
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。