お茶クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688886 品番C058
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

容量が一目で分かる目盛り付き。開けやすく、閉めやすい、そして注ぎやすいキャップ形状です。

用途冷水筒 材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)144×84×280 ブルー 質量(g)116.1 容量(L)2.1 耐熱温度(℃)(本体)120(キャップ)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(キャップ)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする