シェイプクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688895 品番C057
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

縦置きタイプの冷水筒。容器にくぼみがあり持ちやすい形状のデザイン。お茶や飲料の保存に。容量2.0L。

用途冷水筒 材質ポリプロピレン 寸法(mm)119×86×268 ブルー 質量(g)94.1 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする