コタンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688911 品番K118
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

液体(食品)用の保存容器です。完全密閉ではありませんので持ち歩きには適していません。保管時は立てて保管してください。

用途冷水筒 材質(本体・パッキン)ポリエチレン(フタ)ポリプロピレン 寸法(mm)115×75×181 ホワイト 質量(g)79 容量(L)1 耐熱温度(℃)(本体・パッキン)70(フタ)120 耐冷温度(℃)(本体・パッキン)-30(フタ)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする