冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75691309 品番FCR-BWG405(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇
リモコン付き(フルリモコン)
風量切り替え:5段階
切タイマー:1-8時間
左右首振り
外せる水タンク

用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(kg)5.6 ホワイト 消費電力(W)35/42 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
取扱説明書:(0.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする