本体
TOHOTAIYO
TOHOTAIYOの 冷蔵庫/冷凍庫
TOHOTAIYOの 冷蔵庫
1ドア冷蔵庫 46L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75694888
品番
TH-46L1-BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
付属品
製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿
質量(kg)
15
色
ブラックウッド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
28
冷却方式
直冷式
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
定格内容積(L)
46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アイスクリームや冷凍商品の保存はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません