本体

2ドア冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694906 品番TH-138L2-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒 質量(kg)30 ブラックウッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282 電源コード(m)2 騒音値(dB)27 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)246 定格内容積(L)138(冷蔵庫:98/冷凍庫:40)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする