本体

102W GaN 3ポート充電アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700725 品番JA-AD01A-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター は、最大102Wの高出力とGaN(窒化ガリウム)技術による高効率・高耐久性を兼ね備えた、プロ・一般ユーザー双方に使いやすい高性能充電器です。
USB-C×2・USB-A×1の3ポートを搭載し、単ポートでは最大100W、同時利用時は合計102Wの高速充電に対応。
ノートPC・スマホ・タブレットを1台でまかなえるため、外出先でも荷物を減らしたいビジネスユーザーや学生に最適です。
重量はわずか175〜185g、クレジットカードサイズで折りたたみ式プラグ付きのため、持ち運びが非常に快適。
PD3.1・QC3.0・PPSなど幅広い規格に対応し、あらゆるUSBデバイスを最適に高速充電できます。
また、8つの保護機能を備えた多重保護システムにより、安全性もトップクラス。安心の2年保証です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする