奥行き薄型デザイン 奥行き薄型だから冷蔵庫が出っ張らず美しいキッチンに。作業スペースにも余裕が生まれ、キッチンに2人で立った時もじゃまにならず、快適に作業ができます。 冷蔵庫がでっぱらず、見た目もスッキリ! システムキッチンの一般的な規格サイズは、奥行65cm。Fit63シリーズは奥行き薄型63cmなので、足カバーを考慮しても、一般的なシステムキッチンとラインがスッキリ揃います。冷蔵庫を置いた時のラインが凸凹しないので、動線もスムーズです。 限られたスペースも有効に使える 使いやすいキッチンを考える上で意外と重要なのが、通路の幅。通路の幅を考慮して決めたのに、冷蔵庫だけ出っ張ってしまうということも。Fit63シリーズなら、キッチンボードやカウンターなどとラインが揃うので、例えば幅が狭い時に気になる下段の引き出しの開閉などもスムーズに行えます。 インテリアになじむスタイリッシュなデザイン 冷気を逃さず省エネ、開け閉めラクラク「ピラーレスフレンチドア」 ドアポケットが広く使える。2Lペットボトルをたっぷり計7本*収納。 ホタテ貝の凹凸形状を応用した冷蔵室ドア ドアの閉め忘れを防ぐオートクローズ 半ドア状態(ドアと本体の角度が約30°以内)になると、自動でドアが閉まります。 スムーズな調理を後押しする、こだわりの使いやすさ 折りたたみトレー・シロクマの毛の構造応用で、奥まで明るいLEDランプカバー 使いやすいトレーとポケットが付属 フレキシブルトレー(1個付属) 冷凍室に設置してあるフレキシブルトレーは、冷蔵室でも使えます。生活スタイルにあわせて小物をすっきり収納できます。 フレキシブルポケット(1個付属) 調味料や使いかけの野菜の収納にピッタリ。食品をムダなくキレイに保存します。 冷気を逃さず省エネ、開け閉めラクラク「ピラーレスフレンチドア」 センターピラーとは、左右のドアの隙間を埋める柱。センターピラーがあるとドアポケットの収納スペースが狭くなりますが、シャープのフレンチドアは全てセンターピラーがない独自構造なので、ドアポケットも広々使えます。ドアの開け閉めも持つ場所を選ばないのでラクラク。 ドアポケットが広く使える。2Lペットボトルをたっぷり計7本*収納。 使いやすい大型ポケットだから、飲み物をたっぷり飲み頃温度で冷蔵できます。 容器の形状などにより収納できない場合があります。 ホタテ貝の凹凸形状を応用した冷蔵室ドア ホタテ貝の凹凸形状で、空気抵抗を大きくし、冷気が出入りしにくい構造です。 ドアの閉め忘れを防ぐオートクローズ 半ドア状態(ドアと本体の角度が約30°以内)になると、自動でドアが閉まります。 写真はSJ-MF61Rです。 スムーズな調理を後押しする、こだわりの使いやすさ 折りたたみトレー 食品のサイズに合わせて、棚をカンタンに変えられる。2Lのペットボトルやお鍋など、高さのあるものもスッキリ収納。 側取り(そくどり)ポケット ドアを全開しなくても、左右のポケットの横からサッと取り出せます。 高さ調節ドアポケット ビンやボトルの高さに合わせて、ドアポケットの高さが調節できます。 シロクマの毛の構造応用で、奥まで明るいLEDランプカバー 一本一本透明なシロクマの毛は、中が空洞になっていて、光を散乱させるために白く見えます。その構造をLEDランプカバーに応用。LEDライトを広く拡散し、奥まで明るい庫内を実現。 使いやすいトレーとポケットが付属 フレキシブルトレー(1個付属) 冷凍室に設置してあるフレキシブルトレーは、冷蔵室でも使えます。生活スタイルにあわせて小物をすっきり収納できます。 フレキシブルポケット(1個付属) 調味料や使いかけの野菜の収納にピッタリ。食品をムダなくキレイに保存します。 清潔さにこだわったお手入れしやすい構造 棚全段取りはずし:全ての棚、ポケットなど取りはずして水洗いができます。棚類を外すとレールにたまった汚れも拭きとれます。 パッキンの汚れガード:冷蔵室上部のひさしが、キッチンに舞うホコリや油汚れからパッキンを守ります。 食品にあわせて使い分けができる2機能のチルドルーム お刺し身やハム・チーズなどの乾燥にデリケートな食材は上段の「うるおいチルド」で、肉・魚などの生鮮食品や惣菜は、下段の「低温作りおきルーム」で鮮度をキープ。 【うるおいチルド(上段)】は、約0〜2℃※1の高密閉構造 【低温作りおきルーム(下段)】は、約-2〜0℃※1の低温制御 食品の出し入れがしやすい、真ん中レイアウトの野菜室 野菜室が真ん中なので、かがまず出し入れできてラクラク。大物野菜も取り出しやすい! ケースをまるごと密閉するから鮮度が10日間長持ち!※1雪下シャキット野菜室 鶴 野菜は寒さから身を守ろうとするとき、でんぷんが糖に分解されて甘みが増します。その甘さを引き出すため、雪国で野菜を雪の下に置いて長期間保存する方法に近い状態を再現しました。低温・高湿環境で鮮度を守りながら甘味成分がアップします。 10日間みずみずしく保存※1、最後までおいしい 水分の減少を抑えるので、10日間保存しても、シャキシャキです。 まるで雪下のような低温・高湿で、野菜の甘みアップ 低温・高湿環境で鮮度を守りながら、甘味成分がアップします。 野菜を見やすくすっきり収納、深浅スライドケース 上段野菜ケース:小物、中物野菜が整理しやすい。見やすく、取り出しやすいので使い忘れを防ぎます。 下段野菜ケース:右側エリアには白菜のような大物野菜を、左側エリアにはキャベツやレタスを入れられます。横幅は長物野菜も余裕で入ります。手前には、にんじん、キュウリなど背の高い野菜が縦に収納できます。 簡単に、サッときれいにお手入れ、お手入れトレー 見やすく整理できるから、まとめ買いもさらに便利、大容量冷凍室メガフリーザー 冷たさ長持ち、トリプルメガアイス 3種類(特大、大、標準)の大きさの氷がつくれ、水筒など容器の投入口や、飲み物に合わせて使い分けができます。大きな氷は冷たさが長持ちしやすく、暑熱対策にも活躍します。 きれいな冷気が冷蔵室を循環 浮遊菌を除菌※1※3 プラズマクラスターイオンが、冷蔵室内に浮遊する菌の細胞表面のタンパク質を分解、除菌します。※1※3 ※1浮遊菌除菌効果(1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)【試験依頼先】(一財)石川県予防医学協会【試験成績書】第14000609号【試験方法】1000Lのボックス内にプラズマクラスターイオンを放出し、その後、浮遊菌をエアーサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:ダクト内200,000個/cm3)【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵室内【試験結果】約73分で除去率99%以上 付着菌を除菌※2※3 プラズマクラスターイオンが冷蔵室内に放出され、庫内に付着している菌まで除菌します。※2※3 ※2付着菌除菌効果(100Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)【試験依頼先】(一財)石川県予防医学協会【試験成績書】第H1600196K号【試験方法】100Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm?)【対象場所】冷蔵室内【試験結果】6日間で除去率99%以上 プラズマクラスター集中シャワーモード COCORO HOME 無線LANにつなぐと使う人の暮らしに合わせてかしこく節電、さらに便利に 無線LANに接続※1することで、クラウドサービス「COCORO HOME」につながり、「COCORO KITCHEN」レシピサービスの献立提案や、音声案内が利用できます。 また、使うほどに家族の嗜好や利用状況を学習し、よりあなたにぴったりの情報を提案してくれます。 気になることはCOCORO HOME AIで解決※2 冷蔵庫の使い方で気になることは「COCORO HOME AI」に質問。取扱説明書やシャープならではの知識をもとに、AIがわかりやすく回答します。さらに、お手入れのコツや、食材や目的に合った冷凍モードのおすすめ・設定までサポートします。 アプリと連携してもっと便利に 専用のスマホアプリ「COCORO HOME」を使えば冷蔵庫はもっと便利に。毎日の献立決めはもちろん、食材に適した冷凍モードを教えてくれたり、サイズをミックスした製氷もアプリで設定できます。 2種類のサイズの氷を交互に製氷できる、サイズミックス製氷 冷蔵庫のさまざまな情報をスマホにお知らせ 冷蔵庫の利用履歴を確認 使いきりメモで、残った食材のフードロスを削減 つないでもっと節電 「節電25」と「無線LAN接続」を組み合わせて、通常運転より最大約35%※3節電を実現。「おまかせ設定」と「こだわり設定」の2つの設定方法で生活リズムに合わせて、さらに省エネ運転も。 おまかせ設定とこだわり設定 【おまかせ設定】ドア開閉履歴から生活パターンを学習。省エネタイミングは冷蔵庫におまかせ。 【こだわり設定】省エネ運転を行う時間を指定できます。深夜プランや節電プログラムに参加の方におすすめです。省エネレポートで節電効果を実感ご家庭でどのぐらい省エネしたのかをスマホで確認OK。CO?の削減量を数値で示すので、環境への貢献度もより意識しやすくなります。家電と連携※4 ヘルシオやホットクックと連携したレシピを提案したり、洗濯機とも連携でき、洗濯終了を冷蔵庫がお知らせします。また、冷蔵庫のドアが開きっぱなしになっていると、テレビにお知らせを表示します。 蓄電池と連携 お持ちの蓄電池システム※5が自立運転へ切り替わったことや、限られた電力で運転を行う「省電力モード※6」を音声でおしらせ※7します。 気象アラート発話 天気が悪化し、停電の可能性がある場合に音声とスマホへの通知でお知らせ※8します。 業界初 *お家全体で電力のムダを低減、ソーラー家電連携※9 AIが予測した余剰電力量に応じて冷蔵庫の霜取り運転を最適化。太陽光発電の電力を効率よく活用して冷蔵庫を運転することで電力のムダを抑えます。※9 天気・使い方・献立などをおはなしします 献立提案 旬の食材、買物メモで購入済みにした食材などから、おすすめメニューを教えてくれます。さらに献立相談履歴からわが家好みのメニューも提案してくれます。 食品保存のヒント ドア開のタイミングで、食材の保存方法をお知らせします。食材を適切に保存することで、食品ロス削減を目指します。 使い方ナビ 季節やその人の使いかたに合わせて、節電方法やお掃除方法などの使いかたをアドバイスしてくれます。 天気予報 お買い物などお出かけの段取りや献立にも役立つ、その日の天気や気温情報をお知らせします。 見守り機能と伝言機能で、家族の安心をサポート! 見守り機能 見守りたい家族の冷蔵庫を登録すると、ドア開閉から安否をお知らせ。離れて暮らす家族や留守番中のお子様をスマホで確認できて安心です。 伝言機能 外出先から「COCORO HOME」アプリを通じて冷蔵庫に伝言を送信できます。ドアの開閉情報も確認できて便利です。 かぞくの声 音声を登録すれば、毎日同じ時間に同じメッセージを発話します。 省エネ・環境配慮 生活リズムに合わせて省エネ運転!「つないでもっと節電」で通常運転より最大約35%※1節電 ドアの開閉が増えてもこまめに節電・使っていない時も節電 ドアの閉め忘れを音声でサポート、閉め忘れアラート 業界初*おうち全体で電力のムダを低減、ソーラー家電連携(「Life?Eeeコネクト」サービス)※3 AIが予測した余剰電力量に応じて、冷蔵庫の霜取り運転を最適化。太陽光発電の電力を効率よく活用しながら、冷蔵庫を運転※3することで、電力のムダを抑えます。 家電を制御するHEMSサービスにおいて。メーカー調べ。(2024年2月20日開始) 『Life Eeeコネクト』サービスが令和6年度「新エネ大賞」の「資源エネルギー庁長官賞」を受賞 業界初、AIにより再エネを最大活用し家電の電気代を削減する「Life Eeeコネクト」サービスが、新エネ大賞 資源エネルギー庁長官賞(商品・サービス部門)を受賞しました。