取っ手が外せるフライパン・鍋5点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700890 品番121524120012
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

熱伝導の優れたアルミの上に三層フッ素コーティングを施しているので焦げ付きにくい。明るい色のコーティングで油の量や焼き具合が見えやすいので、余分な油を使わずヘルシーな仕上がりに。食卓に出しても映えます。

材質内面:フッ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) 取っ手:フェノール樹脂・シリコーンゴム ガラスふた:強化ガラス・シリコーンゴム・フェノール樹脂 質量(g)フライパン20cm:約355 、フライパン26cm:約590 、鍋:約420鍋用蓋:約325 、ハンドル:約185 寸法フライパン20cm: 約Φ213×50 mm フライパン26cm: 約Φ273×60 mm 鍋18cm: 約Φ193×85 mm 鍋用蓋:約Φ192×40 mm ハンドル:W190xD41xH50 m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする