ジェットブラックフライパン26cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700996 品番121524010003
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽くても厚底構造で焦げ付きにくい。煮込み調理も出来る深型設計。熱回りの良いアルミx5層フッ素樹脂コーティング。丈夫で使いやすい。IHでも使用出来ます。黒で統一したオシャレなデザイン。汚れが目立ちません。ステンレス部分はPVDコーティングを施しています。

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) 取っ手:フェノール樹脂、ステンレス鋼(PVDコーティング) 内面:フッ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 ガラス蓋:強化ガラス ふたつまみ・ふち:ステンレス鋼(PVDコーティング) 寸法(mm)約455×275×125 質量(g)1490 寸法(cm)26 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする