トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75701658
品番
TR-CST001-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スマートフォンやタブレットなど様々な機器で使用することができます。
縦置き、横置きどちらでも使用可能です。
充電ケーブルは背面のケーブルホールに通してすっきりとまとめることができます。
特性
縦置き・横置き対応
色
ピンク
材質
(本体)アルミニウム合金、(滑り止め部分)ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×71×88
質量(g)
66
厚さ(mm)
アルミ:2
用途
スマートフォンやタブレットのスタンドとして