ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 電源(制御機器)
ブロードウォッチの 変圧・変換
ブロードウォッチの 産業用ACアダプタ
ACアダプター 21V/1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75702001
品番
AC-DC21-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
21V 1Aの電源アダプター
用途
各種電動工具の充電に。
質量(g)
95
ケーブル長(m)
1.1
本体寸法(mm)
75×40×30
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
1
定格出力(W)
21(条件:定格電圧×定格電流)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×40×30
入力電流(A)
0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)
定格出力電圧(V)
DC21
保管環境
‐20〜80℃/5〜90%RH(条件:結露の無いこと)
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。