NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・関連資料・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75704469
品番
KS-DA702ABN-BK
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
仕上
アクリル焼付塗装