NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(2本)
1個
¥7,998
色
ブラック
シルバー
ステンカラー
ダークブロンズ
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75704496
品番
KS-DA703AB-BK
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
仕上
アクリル焼付塗装
質量(kg/本)
1