アルミ物干金物

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・関連資料・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75704521
品番
KS-DA452ABN-BK
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
仕上
アクリル焼付塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする