アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
色ブラック
内容量1個注文コード75704539品番KS-DA306ASPN-BK
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。

用途
壁面直付用角支柱貫通用
材質
ポール・ブラケット/アルミニウム、アーム/アルミダイカスト(ADC12)
色
ブラック
仕上
ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装、アーム/アクリル焼付塗装
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
質量(kg/本)
1.4
注意
※取り付けの際は、アンカーM8、ワッシャー、ナット(各4個)をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする