NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(2本)
1個
¥6,698
色
ブラック
シルバー
ステンカラー
ダークブロンズ
ブラック
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75704557
品番
KS-DA500ABN-BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
仕上
アクリル焼付塗装
質量(kg/本)
0.8