持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75704966 品番OWL-STD09-MI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いつもカバンに入れていても場所を取らない軽量コンパクト設計です。外出先でふと使いたい時にすぐに取り出してお使いいただけます。使用シーンに応じて角度を自由に調節ができます。タブレットPCの大きさ・向きに応じて最適な角度で動画の視聴などがお楽しみいただけます。テレワークスペースや在宅勤務の際にタブレットPCを立てかけておくのに最適です。横幅が約160mm以上のタブレットに対応しています。

対応機種幅:160mm以上のタブレットなど 材質スチール、PVCコーティング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約153×27〜125×108〜192、収納時:約153×27×108 本体質量(g)約116 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75704966 OWL-STD09-MI 75704984 OWL-STD09-PU 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする