曜日別特売
OWL-STD09-BG 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 75704975

OWL-STD09-BG 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 75704975
OWL-STD09-BG 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 75704975
OWL-STD09-BG 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 75704975
OWL-STD09-BG 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック) 75704975

持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75704975品番OWL-STD09-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつもカバンに入れていても場所を取らない軽量コンパクト設計です。外出先でふと使いたい時にすぐに取り出してお使いいただけます。使用シーンに応じて角度を自由に調節ができます。タブレットPCの大きさ・向きに応じて最適な角度で動画の視聴などがお楽しみいただけます。テレワークスペースや在宅勤務の際にタブレットPCを立てかけておくのに最適です。横幅が約160mm以上のタブレットに対応しています。

対応機種幅:160mm以上のタブレットなど材質スチール、PVCコーティング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約153×27~125×108~192、収納時:約153×27×108本体質量(g)約116RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする