Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75705079 品番MOT-ACPD65WU1-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。

USBポート
USBType-C×1ポート
USBType-A×1ポート
出力
USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)
PPS3.3V〜21V/3.25A
USBType-A:3.6〜6.5V/3A、6.5〜9V/2A、9〜12V/1.5A(最大18W)
合計最大出力63W(45W+18W)
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 入力電圧(V)AC100V〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3 本体質量(g)約103 保証期間2年間 ポート数2 ピスタチオ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75705079 MOT-ACPD65WU1-PS 13368734 MOT-ACPD65WU1-BL Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 1個 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする