- 用途
- 景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- トラスコ品番
- 149-2435
- 質量(kg)
- 3.1
- 長さ(m)
- 5.3
- ハトメ数
- 20
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
- 形状
- 折りたたみタイプ
- 厚さ(mm)
- 0.25
- 色
- ダークブラウン/ベージュ
- 厚さ
- #3000
- 引張強度
- 縦947N、横878N
- 番手
- #3000
- 呼び寸法(縦×横)(m)
- 3.45×5.3
- 耐久性(年)
- 約1
- ハトメピッチ(cm)
- 90
- 幅(m)
- 3.45