曜日別特売
RW19【ワケあり】 クロラス除菌クリア エフピコ 75707479

RW19【ワケあり】 クロラス除菌クリア エフピコ 75707479
RW19【ワケあり】 クロラス除菌クリア エフピコ 75707479

クロラス除菌クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75707479
品番
RW19【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98015,980

ウイルス、細菌、真菌、芽胞菌に効果が持続します。
消臭効果は持続的で臭い戻りがありません。
金属腐食性脱色性が少なく、メラミン樹脂も変色しません。
使用中使用後の塩素臭がほとんどありません。
汚れや水気がある環境でも除菌効果を発揮します。
毎日使用しても肌荒れを起こしにくい、手肌に優しい除菌剤です。
ステンレスやアルミを腐食させにくく、調理器具や食器類の除菌にも適しています。
トイレや生ごみの臭いの元、アンモニアやアミン臭を低減します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
662-8379
材質
亜塩素酸水、クエン酸、クエン酸ナトリウム、イオン交換水
タイプ
希釈
容量(L)
5
希釈倍率
40倍
注意
※他製品と混ぜない併用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする