OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ストレートシャンク
高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75716426
品番
FTO-H-GDXL 10×20D
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高硬度金型材(45〜55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
230
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
先端サイズ
1.8
シャンク長(mm)
60
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
焼入鋼(45〜62HRC):◎
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)